Pre túto položku je dostupný iný variant:

Mechanické kliešte pochrómované zaoblené špicaté, 40° zahnuté 200

Č. pol.: 716701 200
Nový produkt
na vyžiadanie
Dodatočné dodanie
0 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Dĺžka čeľustí 73 mm
Norma DIN ISO 5745
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch chrómovaná
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 716701 200
EAN/GTIN 4003773043669
Číslo výrobcu 38 25 200

Popis

Prevedenie:

Chrómované kliešte, rukoväti s viaczložkovými úchopmi a rozhraním KNIPEXtend.
KNIPEXtend sa používa na pripojenie rozšírení, ako sú napríklad svorky ColorCode (CCC) na individuálne prispôsobenie alebo svorky TetheredTool (TTC) na pripojenie ochrany proti pádu TetheredTools.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Chróm-vanadiová elektrooceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

Poznámka:

Predchádzajúci model č. 716700 je možné objednať až do dostupnosti modelov KNIPEXtend.