Pince de mécanicien, chromée Pointue-ovale, coudée à 40° 200 mm

Réf.: 716701 200
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
16 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 200 mm
Longueur mors 73 mm
Norme DIN ISO 5745
Poignée Gaine à plusieurs composants
Matériau Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé
Surface chromé
Type de produit Pinces de préhension

Numéros d’identification et classifications

Référence article 716701 200
EAN / GTIN 4003773043669
Réf. fabricant 38 25 200

Description

Exécution:

Pince chromée, branches avec gaine multimatière et interface KNIPEXtend.
KNIPEXtend sert à raccorder des extensions, tels que des clips ColorCode (CCC) pour personnalisation ou des clips Tethered Tool (TTC) pour fixation d’un équipement antichute Tethered Tools.

Norme:

DIN ISO 5745

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium; forgé et trempé.

Remarque(s):

Le modèle précédent 716700 peut toujours être commandé jusqu’à ce que les modèles KNIPEXtend soient disponibles.