Pevné posuvné bloky

Č. pol.: 71647
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 71647
EAN/GTIN 4020772071646
Číslo výrobcu 71647
Číslo L L30130 378
Výrobca/zodpovedná osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Popis

Popis:

Pevné posuvné bloky
C15 kalený a brúsený.

Charakteristika:

  • Menovitý rozmer
    Drážka pri
    Stroj B.: 36
  • Menovitý rozmer
    Drážka pri
    Zariadenie: 20
  • Tvar: C
  • H: 12
  • L: 32
  • Cyl. Skrutka
    DIN84 alebo ISO4762
    : M6x16
  • Hmotnosť: 75 g

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka