Vaste schuifblokken

Artikelnummer: 71647
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 71647
EAN/GTIN 4020772071646
Nummer fabrikant 71647
L-nummer L30130 378
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Vaste schuifblokken
C15, gehard en geslepen.

Kenmerk:

  • Nominale maat
    De groef bij
    Machine B.: 36
  • Nominale maat
    De groef bij
    Apparaat: 20
  • Vorm: C
  • H: 12
  • L: 32
  • Cilinderbout
    DIN84 of ISO4762
    : M6x16
  • Gewicht: 75 g

Diensten en productadviseurs

Meld u aan