• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Feste Nutensteine

Artikel-Nr.: 71647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 71647
EAN / GTIN 4020772071646
Herstellernummer 71647
L-Nummer L30130 378
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Feste Nutensteine
C15 einsatzgehärtet und geschliffen.

Merkmal:

  • Nennmaß
    der Nut bei
    Maschine B: 36
  • Nennmaß
    der Nut bei
    Vorrichtung: 20
  • Form: C
  • H: 12
  • L: 32
  • Zyl.-Schraube
    DIN84 od. ISO4762
    : M6x16
  • Gewicht: 75 g