Ploché kliešte, chrómované izolované podľa VDE 160

Č. pol.: 710700 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
311 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Dĺžka čeľustí 30 mm
Otvorený tvar oblé
Norma DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Prevedenie čeľustí hladká vnútorná strana
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch Kliešte chrómovaná
Druh produktu Okrúhle kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 710700 160
EAN/GTIN 4003773033790
Číslo výrobcu 22 06 160

Popis

Prevedenie:

S krátkymi silnými čeľusťami (okrúhlymi). Čeľuste sú na vnútornej strane hladké.
Chrómované kliešte, rukoväť s viaczložkovými krytmi, izolované do 1000 voltov podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201.

Norma:

DIN ISO 5745

Materiál:

Špeciálna chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.