Kerekcsőrű fogó, krómozott VDE szerint szigetelt 160 mm

Cikkszám: 710700 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
311 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Teljes hossz 160 mm
Pofahossz 30 mm
Pofaalak kerek
Szabvány DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pofák kivitele belül sima
Nyél Többkomponensű markolat
Alapanyag Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett
Fogó felülete krómozott
Termék fajtája Kerekcsőrű fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 710700 160
EAN / GTIN 4003773033790
Gyártó száma 22 06 160

Leírás

Kivitel:

Rövid, erős pofákkal (kerek). Belül sima pofák.
Fogó krómozott, többkomponensű anyaggal bevont szárak, 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint szigetelt.

Szabvány:

DIN ISO 5745

Alapanyag:

Speciális szerszámacél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.