{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de alicates | Alicates redondos | |
| Material | acero especial para herramientas | |
| Posición mordazas / boca | recta | |
| Longitud total L | 160 mm | |
| Longitud mordazas / boca | 30 mm | |
| Superficie | cromado/a | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Comprobado hasta | 1.000 V | |
| Sello de calidad y comprobación | VDE | |
| Forma mordazas / boca | forma redonda | |
| Versión mordaza/boca | forma lisa | |
| Tipo de articulación | Articulación empotrada | |
| Color | amarillo; rojo | |
| Modelo | 2 K | |
| Contenido | pieza única | |
| Tipo de producto | Alicates planos / redondos | |
| Características | Aislamiento total | |
| Procedimiento de fabricación | Con forjado en estampa; Material templado en aceite | |
| Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201; DIN ISO 5745 | |
| Mango | mango |
| Número de artículo | 710700 160 | |
| EAN / GTIN | 4003773033790 | |
| Número del fabricante | 22 06 160 | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |