• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

3M™ fólia na balenie 2080-M12, matná čierna, 1524 mm x 22,86 m, 60 palcov x 25 yd

Č. pol.: 7100308564
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Číslo položky 7100308564
EAN/GTIN 00068060626073
Číslo výrobcu 7100308564
Číslo L L01130 113075
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

S filmovou sériou 3M™ Wrap Film Series 2080 vytvoríte výrazný vzhľad a elegantný vzhľad pre vozidlá. Naše 90 μm hrubé farebné fólie ponúkajú lepší pracovný výsledok a ľahko sa spoja. Sú prispôsobivejšie ako 3M™ Wrap film series 1080, dokonca aj na zakrivených povrchoch a v lemovaní. Sú vyrábané s dvoma vrstvami farby pre väčšiu rozmerovú stabilitu a trvanlivosť a môžu byť použité priamo z obalu bez potreby ochranného laminátu. Sú k dispozícii v 1.524 m šírky kolesách, takže môžete pokryť celé časti vozidla a v širokej škále lesklých, matných, kovových, saténových, perlových a textúrovaných farieb. Lesklé fólie sú vybavené vysoko prispôsobiteľným tenkým ochranným filmom. To vám pomôže vyhnúť sa škrabancom počas lepenia, a to aj na najzložitejších projektoch a zakrivených častiach tela. Po lepení je možné ochranný film rýchlo, ľahko a čisto odstrániť. Tlakové značky na povrchu lesklých fólií sú výrazne znížené a substrát je chránený pred poškriabaním počas aplikácie, aby sa dosiahla krásna povrchová úprava. Všetky fólie sú vybavené našou technológiou adhezívnych™ a Controltac™. ™ zaisťuje bezbublinovú aplikáciu pomocou neviditeľných vzduchových kanálov. Lepidlo Controltac™, ktoré sa dá aktivovať tlakom, umožňuje ľahký pohyb, polohovanie a polohovanie fólie. Séria 2080 je podporovaná technickou podporou, školeniami a certifikačnými programami spoločnosti 3M, ktoré vám a vašim zamestnancom pomôžu držať krok s najnovšími aplikačnými technikami.

Výhoda:

  • 3M™ Wrap Film Series 2080 bol špeciálne vyvinutý pre individuálny dizajn vozidiel, od akcentov až po lepenie celého tela.
  • Vylepšené lepidlo poskytuje výnimočný zážitok z lepenia*
  • Lepidlo obsahuje novú technológiu 3M™ v súlade s™ s neviditeľnými vzduchovými kanálikmi pre lepenie bez bublín*
  • Technológia 3M™ Controltac™ so zníženou počiatočnou priľnavosťou pre vynikajúcu repozíciu*
  • Takmer 100 farieb, vzorov a textúr, vrátane lesklého a vysokého lesku
  • Lesklé a vysoko lesklé farby sú potiahnuté ochranným filmom, ktorý znižuje známky a škrabance na povrchu
  • 1,52 m valčeky šírka umožňujú plynulé naolejovanie takmer všetkých častí vozidla
  • Komplexné 3M™ záruka**
  • Vhodné pre použitie s pákami 3M™ Knifeless

Odporúčanie:

  • Ovíjanie vozidla