WRAP Film 2080-M12, matt fekete, 1524 mm

Cikkszám: 7100308564
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
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
Cikkszám 7100308564
EAN / GTIN 00068060626073
Gyártó száma 7100308564
L-szám L01130 113075
Gyártó/felelős személy 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Leírás

Leírás:

A 3M™ Wrap Film Series 2080-tel egyedi megjelenést és karcsú megjelenést biztosít a járművek számára. 90 μm vastag színes fóliáink jobb eredményt nyújtanak, és könnyen ragaszthatók. A 3M™ WRAP film 1080-as sorozatához képest jobban alkalmazkodnak, még ívelt felületeken és gyöngyözésben is. Két réteg festékkel készülnek a nagyobb méretstabilitás és tartósság érdekében, és közvetlenül a csomagolásból használhatók védőlaminált nélkül. Ezek 1,524 m-es szélességek kerekekben kaphatók, így a jármű teljes alkatrészeit lefedheti, valamint fényes, matt, fémes, szatén, gyöngy és texturált színek széles választékával. A fényes filmek rendkívül alkalmazkodó, vékony védőfóliával vannak ellátva. Ez segít elkerülni a karcolásokat a ragasztás során, még a legösszetettebb projekteken és az ívelt testrészeken is. A ragasztás után a védőfólia gyorsan, egyszerűen és tisztán eltávolításhoztható. A fényes filmek felületén lévő nyomásjelek jelentősen csökkennek, és az aljzat védelemmelmet nyújt a karcolásoktól az alkalmazás során, hogy gyönyörű felületet érjen el. Minden film megfelel az Enply™ és Controltac™ ragasztótechnológiánknak. A Comply™ biztosítja a buborékmentes alkalmazást a láthatatlan légcsatornák segítségével. A Controltac™ ragasztó, amely nyomás hatására aktiválható, lehetővé teszi a film könnyű mozgatását, pozicionálását és áthelyezését. A 2080-as sorozat mögött 3M műszaki támogatási, képzési és tanúsítási programok állnak, amelyek segítenek Önnek és munkatársainak lépést tartani a legújabb alkalmazási technikákkal.

Előny:

  • A 3M™ Wrap Film Series 2080 kifejezetten a járművek egyedi tervezéséhez lett kifejlesztve, az ékezetektől a teljes test ragasztásáig.
  • A továbbfejlesztett ragasztó kivételes tapadási élményt nyújt*
  • A ragasztóanyag az új 3M™ Comply™ technológiával rendelkezik, láthatatlan légcsatornákkal a buborékmentes ragasztásért*
  • 3M™ Controltac™ technológia csökkentett kezdeti tapadással a kiváló áthelyezhetőség érdekében*
  • Közel 100 szín, minta és textúra, beleértve a fényes és fényes
  • A fényes és fényes színek védőfóliával vannak bevonva, amely csökkenti a felületi nyomokat és karcolásokat
  • az 1,52 m-es szélesség görgők szinte az összes járműalkatrész zökkenőmentes fóliázását teszik lehetővé
  • Comprehensive 3M™ garancia**
  • Alkalmas 3M™ Knife-szalagokkal való használatra

Ajánlás:

  • Jármű csomagolása