3M™ Opakovaně použitelná polomaska HF-303, velká, 10 kusů v balení

Č. pol.: 7100265229
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Polomaska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100265229
EAN/GTIN 04064035005559
Číslo výrobcu 7100265229

Popis

Popis:

Opakovaně použitelná polomaska 3M™ HF-303 je speciálně navržena pro pohodlí a praktičnost. HF-303 je kompatibilní s filtry 3M™ řady DT se závitem DIN a chrání před širokou škálou znečišťujících látek ve vzduchu.

Charakteristika:

Pružný těsnicí břit se přizpůsobí obličeji uživatele pro lepší pohodlí při nošení
Krátký mechanismus kontroly úniku – pokud je maska během výdechu stlačena, mírně vyboulení znamená, že bylo dosaženo dobrého utěsnění
Integrovaný řečový panel umožňuje lepší hlasovou komunikaci během nošení
Nosní můstek umožňuje lepší integraci brýlí
Pohodlný a robustní sluchátkový oblouk s plochým profilem a silnými elastickými pásky, které umožňují snadné uzavření na zádech
Výdechový ventil směřující dolů snižuje zamlžování zorného pole
Kompatibilní s filtry 3M™ řady DT
Velký
Předchozí jméno: SCOTT™ AVIVA 40