3M™ Semimască reutilizabilă HF-303, mare, 10 per pachet

Cod articol.: 7100265229
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Denumirea producătorului 3M™ Wiederverwendbare Halbmaske HF-303
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Culoarea gri

Identificare și clasificare

Cod articol 7100265229
EAN / GTIN 04064035005559
Număr producător 7100265229
L-Număr L01110 684
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Half Mask-ul reutilizabil 3M™ HF-303 a fost conceput special pentru confort și comoditate. HF-303 este compatibil cu filtrele filetate din 3M™ din seria DT și protejează împotriva unei game largi de poluanți din aer. HF-303 este proiectat să funcționeze cu aceleași filtre din seria DT ca ventilatorul respirator din seria 3M™ PF-600 și măștile complete reutilizabile din seria 3M™ FF-300 și FF-600. Acest lucru îl face potrivit pentru mediile de lucru în care sunt utilizate diferite tipuri de protecție respiratorie, minimizând cantitatea de diferite tipuri de filtre care trebuie stocate.

Avantaj:

  • Buza de etanșare flexibilă se adaptează la fața purtătorului pentru un confort mai bun
  • Mecanism de verificare cu montare scurtă – când masca este apăsată în timpul expirării, aceasta se va umfla ușor pentru a indica faptul că s-a realizat o potrivire bună
  • Un panou vocal integrat permite o comunicare îmbunătățită a vorbirii în timpul uzurii
  • Piesa de fixare permite o mai bună integrare a ochelarilor
  • Bandă de susținere confortabilă și robustă, cu profil plat și curele elastice groase, care permit închiderea ușoară în spate
  • Supapa de expirație orientată în jos reduce aburirea câmpului vizual
  • Compatibil cu filtrele din seria 3M™ DT
  • Mare
  • Nume anterior: SCOTT™ AVIVA 40