Lepicí 3M™ Soft PVC 471

Č. pol.: 7100260581
  • Minimálne množstvo objednávky 72 kusov
  • Kroky objednávky: 72 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100260581
EAN/GTIN 04054596933354
Číslo výrobcu 7100260581
Číslo L L01310 2021

Popis

Popis:

z měkčeného PVC 3M™ 471 se hojně používá k označování nebezpečných prostor a uliček, k maskování při malířských pracích, k označování nátěrů, ozdobných lišt a k dalším účelům. Tato univerzální má měkký PVC podklad s lepidlem z pryžové pryskyřice. Je odolný proti poškrábání, oděru a povětrnostním vlivům, takže je velmi trvanlivý.

Charakteristika:

Zachovává svou barvu silnou vůči signálu i v případě oděru a kontaktu s mnoha rozpouštědly// Vysoká flexibilita a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů// Vysoká pružnost a pružnost, rychlá a snadná aplikace na široké škále povrchů
Díky svým jedinečným vlastnostem prodloužení se lepící páska přizpůsobuje nerovným povrchům bez odlupování nebo smršťování// odolává mnoha rozpouštědlům// odolává mnoha rozpouštědlům
Ideální pro použití na zakřivených a 3-rozměrných tvarovaných plochách// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)// k dispozici v různých barvách (žlutá, bílá, červená, černá, zelená, Oranžová a modrá)
Snadná aplikace, vynikající přilnavost na mnoha površích/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel/ dobrá aplikace pomocí nátěrových systémů na bázi vody a rozpouštědel
Dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// dobrá přilnavost i na lakovaných plochách, skle a gumě// lze oddělit od mnoha povrchů v jednom kuse, aniž by zanechala zbytky, což vede k nižším nákladům na čištění a práci
Extra lehké maskování ve stísněných křivkách// extra lehké maskování ve stísněných křivkách// k dispozici v různých barvách a šířkách bohatých na signál
Ostré hrany laku/ ostré hrany laku

Poznámka:

Pro označení podlahy a bezpečnostní značení
Označení zařízení nebo zařízení pro účely varování
Pro barvu značení trubek, nástrojů, zařízení atd.
Pro ochranu obrobků, zařízení nebo výrobků proti oděru
Pro lepení, balení nebo utěsnění mnoha zakřivených nebo 3-rozměrných tvarovaných povrchů