3M™ Cinta adhesiva de vinilo 471

Número de artículo: 7100260581
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 72 Piezas
  • Pasos del pedido: 72 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100260581
EAN / GTIN 04054596933354
Número del fabricante 7100260581
Número L L01310 2021

Descripción

Descripción:

La cinta de vinilo 3M™ 471 suele usarse para demarcar áreas de peligro y pasillos, codificar por colores, enmascarar pintura, empalmar y como moldura decorativa, entre otros fines. Fabricada con soporte de vinilo y adhesivo de caucho, esta versátil cinta resiste arañazos, el desgaste y la intemperie para ofrecer un uso duradero.

Característica:

Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes// Mantiene su color intenso aunque se exponga a abrasiones, desgaste y muchos disolventes// Mantiene su color vívido aunque se exponga a abrasiones y disolventes
Las propiedades de elongación únicas de esta cinta hacen que permanezca estirada para adaptarse a superficies irregulares sin despegarse ni retraerse// El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies// El adhesivo de caucho proporciona excelente fuerza de sujeción sobre muchas superficies
Es ideal para su uso en superficies curvadas e irregulares// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies// Se aplica fácil y rápidamente sobre diversas superficies
Fácil de aplicar y con un excelente poder de sujeción sobre diversas superficies// Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza// Al retirarse de forma sencilla sin transferencias de adhesivo, facilita la limpieza
Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)// Disponible en varios colores distintos (amarillo, blanco, negro, marrón, verde naranja, morado, azul y transparente)// Extracción limpia de una sola pieza de muchas superficies, lo que ayuda a reducir los costes de limpieza y mano de obra
Disponible en una amplia variedad de colores intensos y tamaños
Bordes de pintura afilados// bordes de pintura afilados

Nota:

Señalizaciones de vías de acceso y de seguridad
Señalización de puntos de enganche de equipos para indicar peligros
Codificación por colores de tuberías, herramientas, instrumentos, etc.
Protección de piezas, equipos o productos frente a la abrasión
Para cubrir, envolver o sellar muchas superficies curvas o convexas