Lisovaný kompaktníDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ EXL XL-UW

Č. pol.: 7100256317
  • Minimálne množstvo objednávky 40 kusov
  • Kroky objednávky: 40 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Kompaktný kotúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100256317
EAN/GTIN 50048011155314
Číslo výrobcu 7100256317

Popis

Prevedenie:

Značka: 3M™
ETIM třída 8.0: EC002196

Popis:

Lisovaný kompaktní kotouč Scotch-Brite™ EXL XL-UW je materiál z lisovaných netkaných vláken, který kombinuje nejlepší dokončovací vlastnosti s agresivitou a dlouhou životností. Díky svému pružinovému efektu a pružnosti se materiál ideálně přizpůsobí každému obrobku, nemění geometrii obrobku a navíc zajišťuje snížení vibrací a lepší ergonomii uživatele při aplikaci.

Charakteristika:

Vícevrstvá konstrukce z lisovaného vláknového rouna
Pro karoserii a interiér, rovněž na těžce přístupných místech.
Univerzálně použitelné pro odstraňování otřepů a dokončování na všech materiálech
Snadné obrábění nejmenších poloměrů a obrysů
Extrémně odolná a vysoká pevnost hrany
Použití u ručně vedených strojů.

Poznámka:

Smooths, deburrs and finishes the edges of metal alloys – as well as many plastic composites