3M™ Scotch-Brite™ Disco Unitized EXL

Número de artículo: 7100256317
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 40 Piezas
  • Pasos del pedido: 40 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Muela compacta

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100256317
EAN / GTIN 50048011155314
Número del fabricante 7100256317

Descripción

Ejecución:

Marca: 3M™
Clase ETIM 8.0: EC002196

Descripción:

La EXL rueda Unitized Scotch-Brite™ presenta una consistencia suave y adaptable que suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas, así como de muchos composites plásticos. Nuestras categorías Unitized EXL están disponibles en una amplia gama de densidades y granos.

Característica:

Construcción de vellón de fibra prensada multicapa
Para una superficie uniforme incluso en lugares de difícil acceso
De aplicación universal para el desbarbado y el acabado de todos los materiales
Facilidad para trabajar en los radios y contornos más pequeños
Extremadamente duradero y con alta retención de bordes
Uso en máquinas de alta velocidad

Nota:

Suaviza, desbarba y acaba los bordes de aleaciones metálicas y de muchos compuestos plásticos.