Ochranné brýle 3M™ SecureFit™ 500, zelené/černé zorníky, povrchová úprava proti poškrábání+ (K), šedá skla s ochranou IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU, 20 ks v balení.

Č. pol.: 7100243978
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100243978
EAN/GTIN 58887862403654
Číslo výrobcu 7100243978
Číslo L L01110 564

Popis

Popis:

Zorníky moderních ochranných brýlí 3M™ SecureFit™ řady 500 se přizpůsobí individuálnímu tvaru hlavy a poskytují tak bezpečný komfort nošení každému uživateli.

Charakteristika:

Stylové a kompatibilní brýle 3M™ SecureFit™ s nastavitelnými rohatkami pro přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí jsou navrženy tak, aby při nošení respirátorů lépe padly.
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající vlastnosti proti zamlžení a poškrábání (k dispozici u vybraných modelů)
Ochrana proti ultrafialovému záření do 400 nm
Tvar obepínajícího se střihu se přizpůsobí konturám a zajistí bezpečný střih, který zabraňuje sklouznutí
Ploché a pružné chrámy se dobře kombinují s chrániči sluchu a poskytují pevnou boční ochranu
Snadné čištění
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy