Ochelari de protecție 3M™ SecureFit™ 500, cu tâmple verzi/negre, strat anti-zgârieturi+ (K), lentile gri, nivel de protecție IR 5.0, SF550ASP-GRN-EU, 20 per pachet.

Cod articol: 7100243978
  • Cantitatea minimă de comandă 20 bucăţi
  • Pași de comandă: 20 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Ochelari de protecţie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100243978
EAN / GTIN 58887862403654
Număr producător 7100243978
L-Număr L01110 564

Descriere

Descriere:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™ seria 500 prezintă o formă stilizată a lentilelor cu temple care se reglează automat pentru a ajuta la asigurarea unei montări sigure și confortabile.

Caracteristică:

Ochelarii de protecție 3M™ SecureFit™, eleganți și compatibili, cu tâmple reglabile cu clichet pentru ajustarea lentilelor la forma feței și la poziția ochelarilor de protecție, sunt concepuți pentru a îmbunătăți adaptabilitatea atunci când se poartă aparate de protecție respiratorie.
Tehnologia inovatoare 3M™ SecureFit™ de distribuție a presiunii pe tâmple cu nervuri cu fante asigură o fixare sigură și optimizează presiunea de contact pe tâmple. Tâmplele sunt flexibile și se adaptează la dimensiunea capului purtătorului.
Acoperirea anti-ceață 3M™ Scotchgard™ oferă proprietăți excelente anti-ceață și anti-zgârieturi (disponibilă pe anumite modele)
Protecție împotriva radiațiilor ultraviolete de până la 400 nm.
Forma învăluită se adaptează la contururi pentru o potrivire sigură care previne alunecarea
Tâmplele plate și flexibile se combină bine cu căștile de urechi și oferă o protecție laterală solidă.
Ușor de curățat
Rame din spumă disponibile pentru a proteja ochii de așchii