Ochranné brýle 3M™ Solus™ 1000, modré/černé zorníky, povrchová úprava Scotchgard™ proti zamlžení/poškrábání (K&N), průhledná skla, s rámečkem z TPE a neoprenovou čelenkou, S1101NSGAF-TSKT-EU, 20 kusů v balení.

Č. pol.: 7100243970
  • Minimálne množstvo objednávky 20 kusov
  • Kroky objednávky: 20 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Ochranné okuliare

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100243970
EAN/GTIN 58887862406808
Číslo výrobcu 7100243970

Popis

Popis:

Ochranné brýle 3M™ Solus™ řady 1000 mají silná polykarbonátová skla v elegantním, stylovém rámečku. Naše ochranné brýle mají povrchovou úpravu 3M™ Scotchgard™ proti poškrábání a zamlžování a lze je konfigurovat s různými náhlavními částmi a těsněními. Jsou k dispozici v několika odstínech čoček.

Charakteristika:

Sportovní, ploché brýle 3M™ Solus™, kde lze v závislosti na aplikaci snadno vyměnit čelenky a/nebo těsnění
Měkké vycpávky nosu a chrámové špičky pro větší pohodlí, střih a styl
Ochranná vrstva 3M™ Scotchgard™ poskytuje vynikající ochranu proti zamlžení a poškrábání
Rám TPE (s nebo bez vložky korekce RX) chrání před kapalinami a velkými prachovými částicemi
Při nošení sluchátek ochranné brýle s čelenkou a pěnovým rámem se ochrana proti nárazu zvýší na střední hodnotu (BT).
K dispozici je pěnový rám, který chrání oči před střepy
K dispozici jsou speciální sady
Autoklávovatelné verze jsou k dispozici pro sterilizaci