{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Signalschwarz | |
| Farbton, transparent | Reinweiß | |
| Farbton, blau | Azurblau | |
| Herstellerbezeichnung | 3M™ Solus™ 1000 Schutzbrille | |
| Überbrille | nein | |
| Passform | Normal | |
| Farbe | blau; schwarz; transparent | |
| Eigenschaften Rahmen | Gasdicht; Kopfband einsetzbar | |
| Produktart | Vollsichtschutzbrille | |
| Material Scheibe | Polycarbonat | |
| Tönung Scheibe | klar | |
| Eigenschaften Scheibe | Scheibe austauschbar; beschlagfrei; kratzfest | |
| Norm | EN 166 |
| Artikelnummer | 7100243970 | |
| EAN / GTIN | 04054596868908 | |
| Herstellernummer | 7100243970 | |
| L-Nummer | L01110 485 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |