Prevedenie:
Nastavitelné ráčnové háky zajišťují bezpečné uchycení
Velikost: Jedna velikost se hodí nejvíce
Odolná polykarbonátová čočka absorbuje 99.9 % UVA a UVB záření
Povrch odolný proti poškrábání pro delší životnost
Splňuje požadavky normy EN166-2001 pro mechanickou pevnost
Popis:
Chraňte sebe i své brýle na předpis. Řada 3M™ SecureFit™ 3700 přes oči vám poskytne potřebnou ochranu a požadované pohodlí. Robustní temenní kšandy s ráčnou se nastavují v úhlu pro pohodlné a bezpečné nošení. Modely s integrovanými chrániči obočí pohodlně sedí na čele a poskytují dodatečnou ochranu před částicemi. A co je nejlepší, patentovaná, světově osvědčená technologie rozložení tlaku na spáncích 3M™ zajišťuje snadné a pohodlné nošení po celý den. Bezpečné uchycení i při trhavých pohybech a práci nad hlavou.
Charakteristika:
Řada Over The Glass (OTG) 3M™ SecureFit™ je navržena tak, aby poskytovala celodenní pohodlí pro profesionály, kteří potřebují čočky na předpis
Inovativní technologie tlakové distribuce konzoly 3M™ SecureFit™ s drážkovými žebry zajišťuje bezpečné uchycení a optimalizovaný kontaktní tlak chrámy. Chrámy jsou pružné a přizpůsobí se velikosti hlavy uživatele.
Nastavitelné ráčnové tyče umožňují přizpůsobení čočky tvaru obličeje a poloze brýlí.
Měkký nosní můstek pro lepší přizpůsobení a pohodlí
Měkký chránič obočí umožňuje více místa pro některé brýle na předpis
Šedé filtry IR disků jsou k dispozici pro svařování plynem a řezání kovů
Poznámka:
Montáž, automobilový průmysl, letectví, stavebnictví, demolice, Údržba zařízení, výroba potravin a nápojů, lesnictví, prosazování práva, strojírenství, Zpracování kovů, těžba, ropa a plyn, chemikálie a léčiva, silniční stavby