• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

3M™ SecureFit™ 3700 Cubregafas, patillas azules, antirrayaduras+ (K), lente incolora, SF3701ASP-BLU-EU, 20/caja

Número de artículo: 7100209340
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 20 Piezas
  • Pasos del pedido: 20 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100209340
EAN / GTIN 58887862347057
Número del fabricante 7100209340
Número L L01110 415

Descripción

Ejecución:

Los soportes de carraca ajustables garantizan un ajuste seguro
Tamaño: One size fits most
Una lente duradera de policarbonato absorbe el 99,9 % de la radiación UVA y UVB
El revestimiento antiarañazos garantiza una mayor durabilidad
Cumple con los requisitos de EN166-2001 para resistencia mecánica

Descripción:

Los cubregafas 3M™ SecureFit™ serie 3700 son unos cubregafas de seguridad diseñados para personas que utilizan gafas graduadas. Cuentan con patillas ajustables mediante ruleta con la tecnología Pressure Diffusion Temple (PDT) que permiten un ajuste seguro y un puente nasal suave muy cómodo. Las lentes de policarbonato cuentan con recubrimientos antiempañante y antirrayaduras 3M™ Scotchgard™ que mejoran la visión y la durabilidad. Disponible en una variedad de colores de la lente y la montura.

Característica:

La gama 3M™ SecureFit™ para usar con gafas graduadas (OTG) se ha diseñado para que los trabajadores que usan gafas graduadas puedan usarlas todo el día.
El innovador diseño de la tecnología SecureFit™ Pressure Diffusion Temple (PDT) de 3M incorpora nervaduras ranuradas que compensan la presión de forma cómoda. Las patillas se flexionan y se autoajustan al tamaño de la cabeza.
Patillas ajustables mediante ruleta que permiten ajustar la lente a las características faciales y a la posición de las gafas
Puente nasal blando para mejorar la comodidad y el ajuste
Opciones de protector de cejas blando disponibles, que crean más espacio cuando es necesario para algunas gafas graduadas
Filtros infrarrojos grises disponibles perfectos para soldadura con gas y corte de metal

Nota:

Matadero, agricultura, montaje, automoción, aviación, limpieza, construcción, demolición, perforación, mantenimiento de instalaciones, fabricación de alimentos y bebidas, silvicultura, fabricación en general, laboratorios, cuerpos de seguridad, operaciones con máquinas, mecanizado, albañilería, transformación de metales, minería, petróleo y gas, pintura, productos farmacéuticos, colado/fundición, metales primarios, inspección de la calidad, corrección, construcción de carreteras, serrado, transporte, protección frente a rayos UV, operaciones de almacén