Scotch-Brite™ Roloc™+ Kotouč na hrubé čištění, XO-ZR, 150 mm x 13 mm x 6 mm, S XCRS

Č. pol.: 7100192706
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne rúno

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100192706
EAN/GTIN 04054596606968
Číslo výrobcu 7100192706
Číslo L L51710 890

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Hnědá
Vysoce pevné vlákno, odolné proti zlomení a poskytuje optimální výkon hrany.
Vysoká přizpůsobivost poskytuje větší kontaktní plochu pro rychlejší úběr.
Karbid křemíku řeže agresivně a zanechává jemnou povrchovou úpravu.
Odolné vůči zatížení a tedy rovnoměrnému řeznému výkonu

Popis:

Hrubý čisticíDisc Pad opěrný talíř Scotch-Brite™ Roloc™ XT Pro je vyroben z karbidu křemíku integrovaného do konstrukce z otevřených nylonových vláken. NašeDisc Pad opěrný talíře účinně odstraňují rez, barvu, okují, nátěry a lepidla z povrchů, aniž by výrazně změnily základní materiál.

Charakteristika:

Rychlé odstranění rzi, barvy, stupnice a povlaků z kovu

Poznámka:

Surface preparation, and removal of rust, paint, mill scale, coating, adhesive, and seam sealer