Scotch-Brite™Disc Pad opěrný talíř XT Pro Extra Cut Disc, XC-RD, 125 mm x 22 mm, A XCRS

Č. pol.: 7100192337
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Druh produktu Brúsne rúno

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 7100192337
EAN/GTIN 04054596607101
Číslo výrobcu 7100192337
Číslo L L51710 218
Výrobca/zodpovedná osoba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Popis

Popis:

Profitujte zo zlepšenej prispôsobivosti pri zachovaní pevnosti pri predošetrovaní kovových povrchov a odstraňovaní hrdze a laku pomocou hrubého čistiaceho disku Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut. Disk sa vyznačuje kombináciou novovyvinutých zväzkov vlákien, syntetickej živice a brúsnych materiálov oxidu hlinitého, ktoré spolu tvoria hrubé, otvorené rúno. Vďaka pružnej povahe vlákien sa disk môže presnejšie prispôsobiť kontúram obrobku. Tým sa zvyšuje kontaktná plocha a odstránenie. Prispôsobí sa korálkom tak, aby sa zvary mohli leštiť. Môže sa použiť aj na úpravu ťažko dostupných oblastí. Oxid hlinitý je veľmi tvrdý minerál s vysokou rýchlosťou odstraňovania. Bežne sa používa v aplikáciách s vysokým kontaktným tlakom, ako je odpojenie alebo odstránenie zvarov. Pri odstraňovaní silnej hrdze, vrstiev náteru hrúbky alebo korózie zaisťuje silné odstránenie bez toho, aby zanechal žiadne zárezy. Súčasne sa pripraví podkladový obrobok. To znamená, že používatelia môžu použiť rovnaký disk na odstránenie farby z obrobku a pripraviť ju na zváranie alebo lepenie. To šetrí čas, pretože nie je potrebné vymeniť žiadne abrazívne látky. Medzery v fleece tiež umožňujú odstránenie brúsenia oderu, takže upchatie abrazívneho materiálu je minimalizované. Počas práce sa postupne rozkladá väzba na tvrdú živicu, aby sa odhalili nové zväzky vlákien a nové superostré brúsivá z oxidu hlinitého. To zaisťuje konštantnú rýchlosť odstraňovania počas celej životnosti nástroja. Vysoko pevné vlákna pôsobia proti roztrhnutiu a zaisťujú nízke vibrácie, vysoké rýchlosti otáčania a dlhú životnosť.

Výhoda:

  • Rýchlo odstraňuje silnú hrdzu, hrubú vrstvu, koróziu a čistí zvary
  • Minerál oxidu hlinitého agresívne odstraňuje vrchnú vrstvu a zjemňuje podkladovú holú kov
  • Vysoká prispôsobivosť poskytuje väčšiu kontaktnú plochu pre rýchlejšie odstraňovanie
  • Vysoko pevné vlákno, odolné voči odlomeniu a poskytuje optimálny výkon na okrajoch.
  • Odolné voči stresu, a teda aj uniformné rezný výkon
  • Vysoká rýchlosť a nízke vibrácie

Odporúčanie:

  • Vyčistite zvary a odstráňte silnú hrdzu, hrdzu, hrubú farbu, koróziu a zafarbenie zvarov

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka