Scotch-Brite™ Clean and Strip XT Pro Extra Cut Disc, XC-RD, 125 mm x 22 mm, A XCRS

Cod articol.: 7100192337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Nuanță, verde Verde brad
Serie Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut
Denumirea producătorului Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DB Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-DC Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-RD Pro Extra Cut; Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe XT-ZS Pro Extra Cut
Cuprins 1 buc.
Formular de descriere Formă de disc
Lățime disc 22 mm
Suport Alezaj
Grad de fineţe extra grosier
Suport de material abraziv Material abraziv
Culoarea verde
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de şlefuit
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Recomandat pentru Şlefuirea suprafeţelor
Caracteristici Fără vibrații

Identificare și clasificare

Cod articol 7100192337
EAN / GTIN 04054596607101
Număr producător 7100192337
L-Număr L51710 218
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Descriere:

Beneficiați de o adaptabilitate îmbunătățită, menținând în același timp rezistența la tratarea suprafețelor metalice și la îndepărtarea ruginii și a lacului cu discul de curățare grosieră Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut. Discul se caracterizează printr-o combinație de fascicule de fibre nou dezvoltate, rășină sintetică și abrazivi din oxid de aluminiu, care formează împreună un fleece gros, deschis. Datorită naturii rezistente a fibrelor, discul se poate adapta mai precis la contururile piesei de prelucrat. Acest lucru crește suprafața de contact și îndepărtarea. Se adaptează la margele, astfel încât sudurile să poată fi lustruite. De asemenea, poate fi folosit pentru a edita zonele greu accesibile. Oxidul de aluminiu este un mineral foarte dur, cu o rată ridicată de îndepărtare. Este utilizat în mod obișnuit în aplicații cu presiune de contact ridicată, cum ar fi tăierea sau îndepărtarea sudurilor. Atunci când îndepărtați rugina puternică, straturile groase de vopsea sau coroziune, asigură o îndepărtare puternică fără a lăsa crestături. În același timp, piesa de prelucrat de bază este pregătită. Aceasta înseamnă că utilizatorii pot utiliza același disc pentru a îndepărta vopseaua dintr-o piesă de prelucrat și pentru a o pregăti pentru sudură sau lipire. Acest lucru economisește timp, deoarece nu este necesară înlocuirea abrazivilor. Golurile din lână permit, de asemenea, îndepărtarea abraziunii de măcinare, astfel încât înfundarea abrazivului să fie redusă la minimum. Legătura de rășină de întărire se rupe treptat în timpul lucrului pentru a expune noi pachete de fibre și noi abrazivi de oxid de aluminiu cu muchii super ascuțite. Aceasta asigură o rată constantă de îndepărtare pe întreaga durată de viață a sculei. Fibrele de înaltă rezistență contracarează ruperea și asigură vibrații scăzute, viteze mari de rotație și o durată lungă de viață.

Avantaj:

  • Îndepărtează rapid rugina puternică, stratul gros de acoperire, coroziunea și curăță sudurile
  • Mineralul din oxid de aluminiu îndepărtează agresiv stratul superior și rafinează metalul gol de bază
  • Adaptabilitatea ridicată asigură o suprafață de contact mai mare pentru rate de îndepărtare mai rapide
  • Fibră de înaltă rezistență, rezistentă la erupții și oferă performanță optimă a marginilor.
  • Rezistent la stres și, prin urmare, performanță de tăiere uniformă
  • Viteză mare și vibrații reduse

Recomandare:

  • Curățați sudurile și îndepărtați rugina puternică, gropile de rugină, vopseaua groasă, coroziunea și decolorarea sudurilor

Din aceeași serie "Scotch-Brite™ XT Pro Extra Cut" Vedeţi-le pe toate