Prevedenie:
Značka: VHB™
Barva: bílá
Délka x šířka: 33,0 m x 19,0 mm
Popis:
Nová páska 3M™ VHB™ LSE-160WF je bílá, má tloušťku 1,6 mm a umožňuje lepení materiálů s nízkou povrchovou energií (LSE), což přináší odolné výsledky tam, kde jiná řešení vyžadují další procesní kroky. Eliminace základního nátěru zvyšuje produktivitu a snižuje potřebu používání nebezpečných chemikálií ve výrobních zařízeních. Vynikající trvanlivost a široká teplotní odolnost zajišťují vynikající pevnost a spolehlivost ve vnitřních i venkovních aplikacích.
Charakteristika:
Rychlé a snadné lepení a silná, dlouhotrvající odolnost
Lepidlo citlivé na tlak pro okamžité použití; lze použít bez chemické předúpravy povrchu
Prakticky neviditelný lepicí spoj zajišťuje optimalizovaný design
1,6 mm silná konformní oboustranná vysoce výkonná bílá páska z modifikovaného akrylátového lepidla pro lepení nízkoenergetických polymerů (LSE) bez adhezních promotorů
Může nahradit mechanické metody spojování (nýty, sváry, šrouby) nebo tekutá lepidla: Eliminuje nutnost vrtání, broušení, šroubování, svařování a následného čištění a přepracování.
Vysoká absorpce dynamického zatížení snižuje vibrace a otřesy
Trvalé utěsnění proti vodě, vlhkosti apod.
Poznámka:
Pro lepení desek na rámy
Pro lepení výztužných prvků k deskám, např. střešním prvkům
Pro lepení skel objektivu do krytů kamer
Pro lepení dekorativního materiálu, dekorativních pásů nebo příloh
Pro lepení štítků, log a značek