Izvedba:
Blagovna znamka: VHB™
Barva: bela
Dolžina x širina: 33,0 m x 19,0 mm
Opis:
Novi trak 3M™ VHB™ LSE-160WF je bel, debel 1,6 mm in omogoča lepljenje materialov z nizko površinsko energijo (LSE) ter zagotavlja odporne rezultate tam, kjer druge rešitve zahtevajo dodatne postopke. Odprava temeljnega premaza poveča produktivnost in zmanjša potrebo po uporabi nevarnih kemikalij v vaših proizvodnih obratih. Odlična trajnost in široka temperaturna odpornost zagotavljata vrhunsko trdnost in zanesljivost pri uporabi v zaprtih prostorih in na prostem.
Lastnosti:
Hitro in enostavno lepljenje ter močna in dolgotrajna obstojnost
Na pritisk občutljivo lepilo za takojšnjo uporabo; lahko se uporablja brez predhodne kemične obdelave površine
Praktično nevidna lepilna vez zagotavlja optimalno oblikovanje
1,6 mm debel prilagodljiv dvostranski visoko zmogljiv bel trak iz modificiranega akrilnega lepila za lepljenje nizkoenergijskih polimerov (LSE) brez spodbujevalcev adhezije
Lahko nadomesti mehanske načine spajanja (zakovice, zvare, vijake) ali tekoča lepila: odpravlja potrebo po vrtanju, brušenju, vijačenju, varjenju ter naknadnem čiščenju in ponovni obdelavi
Visoka absorpcija dinamične obremenitve zmanjšuje vibracije in udarce
Trajno tesnjenje pred vodo, vlago itd.
Opomba:
Za lepljenje plošč na okvirje
Za lepljenje ojačitvenih elementov na plošče, npr. Strešnih elementov
Za lepljenje stekel leč na ohišja kamer
Za lepljenje dekorativnega materiala, dekorativnih trakov ali prilog
Za lepljenje imenskih ploščic, logotipov in znakov