3M™ Cubitron™ II Hookit™ brusná tkanina 947A, 125 mm, 5 otvorů, 40+

Č. pol.: 7100113110
  • Minimálne množstvo objednávky 200 kusov
  • Kroky objednávky: 200 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny kotúč so suchým zipsom

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100113110
EAN/GTIN 50076308457155
Číslo výrobcu 7100113110
Číslo L L51710 1734

Popis

Prevedenie:

Přesně tvarované keramické zrno
Chladný brus díky pomocnému brusnému prostředku.
Vysoké řezání
Dlouhá životnost
Suchý zip (3M™ Hookit™)

Popis:

TentoBrusný Disc Pad opěrný talíř lze použít v každém případě neperforovaný nebo v průměrech 75 mm (3děrování), 125 mm (5děrování) a 150 mm (6děrování) na náhodné orbitální brusce. Hlavní oblastí použití je kov.Disc Pad opěrný talíře však lze použít i na dřevo a k odstraňování nátěrů.

Charakteristika:

Silná tkanina X-Fabric

Poznámka:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications