Disc de pânză 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Cloth Disc 947A, 125 mm, 5 găuri, 40+.

Cod articol: 7100113110
  • Cantitatea minimă de comandă 200 bucăţi
  • Pași de comandă: 200 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Disc abraziv cu scai

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7100113110
EAN / GTIN 50076308457155
Număr producător 7100113110
L-Număr L51710 1734

Descriere

Execuţie:

Granule ceramice turnate cu precizie
Șlefuire mai rece cu ajutorul mijloacelor de șlefuire
Tăietură înaltă
Durabilitate îndelungată
Suport adeziv cu cârlig și buclă (3M™ Hookit™)

Descriere:

Acest disc de șlefuit poate fi utilizat în fiecare caz neperforat sau în diametrele 75 mm (3 perforații), 125 mm (5 perforații) și 150 mm (6 perforații) pe șlefuitorul orbital aleatoriu. Principalul domeniu de aplicare este metalul. Cu toate acestea, discurile pot fi utilizate și pe lemn și pentru îndepărtarea vopselei.

Caracteristică:

Lentile ceramice turnate cu precizie
Rectificare rece datorită auxiliarelor abrazive
Rezistență ridicată la tăiere
Durată lungă de viață
Suport din scai (3M™ Hookit™).
Țesătură puternică X-fabric

Notă:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications