Prevedenie:
Barva produktu: Šedá
Celková délka 25 m
Celková šířka: 100 mm
Popis:
Těsnicí 3M™ FAST-UC 8045P je tvarovatelná akrylátová pro těsné lepení dveřních, okenních a střešních konstrukcí při větru a dešti a pro vnitřní a vnější prostupy a oplechování.
Charakteristika:
Flexibilní a 3D-formatble// flexibilní a 3D-formatble
nail-těsné, self-svařování / / nail-těsné, self-svařování
Lze použít až -18 ° C, až 0 ° C lze zpracovat // až -18 ° C lze použít, až 0 ° C lze zpracovat
Až 6 měsíců odolná vůči UV záření// až 6 měsíců odolná vůči UV záření
Přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru// přilne k nejběžnějším stavebním materiálům bez použití základního nátěru