3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P, Cinza, 100 mm x 25 m, 1,1 mm

Número de artículo: 7100108713
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 3 Piezas
  • Pasos del pedido: 3 Piezas
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Cinta adhesiva

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 7100108713
EAN / GTIN 04054596240643
Número del fabricante 7100108713
Número L L01310 1848

Descripción

Ejecución:

Color de producto: Gris
Longitud total: 25 m
Anchura total: 100 mm

Descripción:

3M™ Fita Rápida Ultra Confortável 8045P es una cinta muy elástica y adaptable, que permite sellar detalles desafiantes de tapajuntas. Debido a sus propiedades técnicas únicas, 3M™ Ultra Conformable 8045P sella mucho más rápido que con las cintas tapajuntas convencionales.

Característica:

Flexible y moldeable en 3D// Flexible y moldeable en 3D
Clavado, auto-soldadura// Clavado, auto-soldadura.
Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C// Puede utilizarse hasta -18 ⁰C, puede procesarse hasta 0 ⁰C
Resistente a los rayos UV hasta 6 meses// Resistente a los rayos UV hasta 6 meses
Se adhiere a los sustratos más comunes sin necesidad de usar una imprimación// Se adhiere a los sustratos más comunes sin usar una imprimación