3M™ Speciální vysokoteplotní maskovací 501+

Č. pol.: 7100098737
  • Minimálne množstvo objednávky 8 kusov
  • Kroky objednávky: 8 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Krycia lišta

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7100098737
EAN/GTIN 04054596193949
Číslo výrobcu 7100098737
Číslo L L01310 372

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Béžová
Plyšová a kujná při aplikaci za rohem
Celková délka 50 m
Celková šířka: 100 mm
Tiskárna lepící páska je odolná vůči cyklům vypalování inkoustu při vysokých teplotách

Popis:

Tato maskovací , která je nádherně hladká na dotek, obsahuje všechny žádoucí vlastnosti maskovací pásky pro profesionální použití. Díky lepidlu na bázi přírodního kaučuku je zajištěna okamžitá přilnavost pro rychlou aplikaci a spolehlivá přilnavost, která zabraňuje odlupování, kroucení a prosakování na okrajích. Maskovací poskytuje vysoce signální barevné okraje a odstraňování beze zbytků, což snižuje nároky na práci a čištění. Její měkký podklad umožňuje plný kontakt s povrchem a je odolný vůči rozpouštědlům a vlhkosti, což zabraňuje prosakování. Speciální úprava podkladu zajišťuje hladké odvíjení pro snadnou manipulaci, kontrolu a snížení množství odpadu. Maskovací 3M™ High Temperature Masking Tape 501+ se snadno odlepuje z role, takže se s ní dobře manipuluje, a zároveň je dostatečně pevná, aby se při odstraňování po práci neroztrhla. Dobře se přizpůsobuje rohům a nepravidelným povrchům a nabízí snadnou manipulaci, čímž zkracuje dobu zpracování. Tuto pásku lze kvalifikovat podle normy ASTM D-6123 (nahrazuje zastaralou PPP-T-42C, typ I, (CID-A-A-883B)). Co je to maskovací ? Maskovací je speciálně navržena tak, aby chránila okolní povrchy před postřikem a zajistila čisté okraje barvy. Po práci ji lze snadno odstranit. Maskovací 3M dobře drží, je odolná vůči rozpouštědlům a vodě a dostatečně pevná pro aplikaci plastové fólie. Protože ji lze po práci čistě odstranit, nedochází k poškození podkladu. Podkladový materiál - obvykle krepový papír - se dobře přizpůsobuje zakřiveným a nepravidelným povrchům. Pásku lze strhnout ručně, bez použití nářadí. Maskovací by měla být vhodná pro povrchy, na které se aplikuje, a pro časový interval, po kterém se odstraňuje.

Charakteristika:

Vhodné pro UV vytvrzování a stoving cykly, stejně jako pro sušárny a infračervené nebo tepelné zářiče// lepící páska pro náročné průmyslové aplikace při vysokých teplotách
Vynikající přídržná síla, která zabraňuje uvolnění nebo vyboulení
Vynikající odolnost vůči vlhkosti a rozpouštědlům
Krepový papír je přizpůsobivý a zůstává neporušený, když je umístěn kolem rohů
Odolné vůči středním teplotám do 160 °C/1 h.
Vhodné pro použití ve vnitřním prostředí.

Poznámka:

Pro pokrytí vysoce kvalitní malířské práce v automobilovém a jiném průmyslu
Vhodné pro infračervené/UV vytvrzování a fixační cykly
Pro sušicí systémy pecí a pro infračervené nebo tepelné zářiče