Kliešte na švy zalomené o 90° 60

Č. pol.: 709950 60
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka otvorenia 60 mm
Dĺžka čeľustí 50 mm
Celková dĺžka 270 mm
Druh produktu Uchopovacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 709950 60
EAN/GTIN 4010220003190
Číslo výrobcu D351-60

Popis

Prevedenie:

Obzvlášť silný tvar so stabilným tvarom. Vložený kĺb. Zápustkovo kované, kalené a lakované.

Materiál:

Špeciálna oceľ.