Kliješta za savijanje, savijena 90° 60 mm

Artikl br.: 709950 60
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina otvor ključa 60 mm
Duljina čeljusti 50 mm
ukupna duljina 270 mm
Vrsta proizvoda Zahvatna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 709950 60
EAN / GTIN 4010220003190
Broj proizvođača D351-60

Opis

Izvedba:

Posebno snažna izvedba sa čvrstim čeljustima. Umetnuti zglob. Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i lakirano.

Materijal:

Specijalni čelik.