Kalvio replės, 90° alkūnė 60 mm

Prekės Nr.: 709950 60
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Žiaunų plotis 60 mm
Žiaunų ilgis 50 mm
visas ilgis 270 mm
Produkto rūšis Sugriebimo replės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 709950 60
EAN / GTIN 4010220003190
Gamintojo numeris D351-60

Aprašymas

Modelis:

Itin tvirta forma su stabiliomis žiaunomis. Įlietas lankstas. Kaldintas štampavimo būdu, grūdintas ir lakuotas.

Apdirbama medžiaga:

Specialusis plienas.