Čtyřhran 1/2 s hlavou D.44 mm

Č. pol.: 7079370
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Štvorhranná vložka

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7079370
EAN/GTIN 4002805455852
Číslo výrobcu 7079370
Číslo L L60160 761

Popis

Popis:

Se čtyřhranem 1/4″, 3/8″ nebo 1/2″ s kulovým zámkem
Vyrobeno z chromvanadiové oceli
S modrým plastovým uzávěrem.

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 12,5 mm
  • Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 1/2″
  • Uchycení pohonu, čtvercové [palce] 2: 1/2″
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 12,5 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/2″
  • Celková šířka [mm]: 40 mm
  • Celková výška [mm]: 40 mm
  • Celková délka [mm]: 52 mm
  • Ø hlavy 1 [mm]: 44 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez