Cap tip ciupercă 1/2 D.44 mm

Cod articol: 7079370
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Locaş pătrat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 7079370
EAN / GTIN 4002805455852
Număr producător 7079370
L-Număr L60160 761

Descriere

Descriere:

Cu acționare pătrată de 1/4″, 3/8″ sau 1/2″ cu blocare cu bilă
Fabricată din oțel crom vanadiu
Cu capac din plastic albastru

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 12,5 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 1/2″
  • Suport de transmisie, pătrat [inch] 2: 1/2″
  • Acționare pătrată [metric]: 12,5 mm
  • Pătrat de acționare [inch]: 1/2″
  • Lățimea totală [mm]: 40 mm
  • Înălțime totală [mm]: 40 mm
  • Lungime totală [mm]: 52 mm
  • Ø cap 1 [mm]: 44 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu