Brusný pás 75x2000 mm za-P43 PE Y JTS ZA60 PREMIUM ocel/neželezné kovy

Č. pol.: 706470
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsny pás

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 706470
EAN/GTIN 9003177064708
Číslo výrobcu 706470
Číslo L L50140 2008

Popis

Popis:

Díky použití pevné polyesterové tkaniny nabízí PRÉMIOVÝ pás ZA-P43 PE Y od společnosti Tyrolit nejvyšší míru úběru oceli a neželezných kovů v aplikacích s lehkým až středním tlakem. Aktivní chladicí kapaliny v tělesu snižují tvorbu tepla během broušení. Zvláštní vlastností těchto tyrolitových pásů je, že mohou být také použity ve vlhkých aplikacích s olejem, emulzí nebo vodou a stále poskytují nejlepší výsledky.

Charakteristika:

  • Tvar: Textilní páska
  • Vhodnost materiálu: Ocel, neželezné kovy
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: ZA-P43 PE Y JTS ZA60
  • Rozměr (Š x H): 75 x 2000 mm
  • Tloušťka: 75 mm
  • Otvor: 2000 mm
  • Velikost zrna: 60
  • Nástroj pro: Stojanová pásová bruska

Výhoda:

  • Vynikající výkon při odstraňování a ideální pro lehké a středně tlakové obrábění
  • Nízká tvorba tepla při broušení díky aktivní chladicí kapalině v vazbě
  • Pevná polyesterová tkanina pro nejvyšší výkon při odstraňování

Použitie:

  • Pro náročné aplikace na ocel a neželezné kovy
  • Zvláště pro mokré aplikace s olejem, emulzí nebo vodou

Odporúčanie:

  • Velikost zrna 36/40/60 pro nejvyšší rychlost odstraňování
  • Velikost zrna 80/120 pro dokonalou povrchovou úpravu