Grinding belt 75x2000 mm ZA60 PREMIUM steel/nonferrous

Réf.: 706470
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bande abrasive

Numéros d’identification et classifications

Référence article 706470
EAN / GTIN 9003177064708
Réf. fabricant 706470
Article hors catalogue L50140 2008

Description

Description:

Grâce à l'utilisation d'un tissu polyester rigide, la bande PREMIUM ZA-P43 PE Y de Tyrolit offre les taux d'enlèvement les plus élevés sur l'Acier et les métaux non-ferreux dans les applications avec une pression légère à moyenne. Des liquides de refroidissement actifs dans le liant réduisent la formation de chaleur pendant la rectification. Une particularité de ces bandes Tyrolit est qu'elles peuvent également être utilisées dans des applications humides avec de l'huile, de l'émulsion ou de l'eau, tout en offrant les meilleurs résultats.

Caractéristique(s):

  • Form: Cloth Bande
  • Spécification : ZA-P43 PE Y JTS ZA60
  • Dimension (W x C): 75 x 2000 mm
  • Epaisseur: 75 mm
  • Alésage: 2000 mm
  • Granulométrie: 60
  • Aptitude des matériaux: Acier;Aluminium
  • Outillage pour: Ponceuse à bande stationnaire

Avantage(s):

  • Excellent taux d'enlèvement et idéales pour l'usinage à des pressions faibles à moyennes
  • Formation de chaleur réduite pendant la rectification grâce aux additifs actif présents dans le liant
  • Tissu polyester rigide pour un taux d'enlèvement optimal

Utilisation:

  • Pour les applications exigeantes sur l'acier et les métaux non ferreux
  • Surtout pour les applications sous arrosage à base d'huile, d'émulsion ou d'eau

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 36/40/60 pour un taux d'enlèvement optimal
  • Grosseur de grain 80/120 pour un fini de surface parfait