Kombinované kliešte, chrómované izolované podľa VDE 200

Č. pol.: 701700 200
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
255 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 200 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2,5 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,8 mm
Norma DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201
Rukoväť Viaczložkový plášť
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch chrómovaná
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701700 200
EAN/GTIN 4003773033776
Číslo výrobcu 03 06 200

Popis

Prevedenie:

Špeciálna nástrojová oceľ, ozubené čeľuste. Izolované podľa normy DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 pre práce pod napätím do 1000 V. Rezné hrany sú dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte pochrómované, rukoväte s viaczložkovým opláštením.

Norma:

DIN ISO 5746.