{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | oţel special pentru scule | |
| Suprafaţă | cromat | |
| Lungimea totală L | 200 mm | |
| Sigiliu de calitate și testare | VDE | |
| Caracteristici | Funcţie debitare; Izolate complet | |
| Verificat până la | 1.000 V | |
| Execuția obrajilor/gurii | Dințat | |
| Recomandat pentru | Sârmă (mediu tare); Sârmă (tare) | |
| Diametru max., Sârmă (mediu tare) | 3,8 mm | |
| Diametru max., Sârmă (tare) | 2,5 mm | |
| Tip de îmbinare | Articulaţie introdusă | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Tip produs | Cleşte combinat | |
| Procesul de fabricație | Călit | |
| Standard | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Coadă/mâner | mâner |
| Cod articol | 701700 200 | |
| EAN / GTIN | 4003773033776 | |
| Număr producător | 03 06 200 | |
| Producător/responsabil | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de |