Kombitång, förkromad VDE-isolerad 200 mm

Art-nr: 701700 200
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
273 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

totallängd 200 mm
klippkapacitet hård tråd upp till ⌀ 2,5 mm
klippkapacitet medelhård tråd upp till ⌀ 3,8 mm
Norm DIN ISO 5746; SS EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Handtag Hylsor av flerkomponentmaterial.
Material Specialverktygsstål
Yta förkromad
gnistfri Nej
Produktslag Multifunktionstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 701700 200
EAN/GTIN 4003773033776
Tillverkarens nummer 03 06 200

Benämning

Utförande:

Specialverktygsstål, räfflade gripytor. Isolerade enligt DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 för arbeten under spänning upp till 1 000 V. Skären är även induktionshärdade (ca 60 HRC).
Förkromad tång, grepphylsor av flerkomponentmaterial.

Norm:

DIN ISO 5746.