Kombinované kliešte, leštené 160

Č. pol.: 701500 160
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
630 kus/y s okamžitým dodaním

Ponuka e-shopu

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Celková dĺžka 160 mm
Rezacie hodnoty tvrdého drôtu do ⌀ 2 mm
Rezacie hodnoty stredne tvrdého drôtu do ⌀ 3,1 mm
Norma DIN ISO 5746
Vlastnosť čeľustí ozubené
Rukoväť s plastovým poťahom
Materiál Špeciálna nástrojová oceľ
Povrch Kliešte čierno atramentované, leštená hlava
bez iskier nie
Druh produktu Multifunkčné kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 701500 160
EAN/GTIN 4003773040996
Číslo výrobcu 03 01 160

Popis

Prevedenie:

Ozubené čeľuste. Rezné hrany dodatočne indukčne kalené (cca 60 HRC).
Kliešte čierno atramentované, leštená hlava, rukoväť potiahnutá plastom.

Norma:

DIN ISO 5746.

Materiál:

Špeciálna nástrojová oceľ.