{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
celotna dolžina | 160 mm | |
Za rezanje trde žice do ⌀ | 2 mm | |
Za rezanje srednje trde žice do ⌀ | 3,1 mm | |
Standard | DIN ISO 5746 | |
Lastnosti čeljusti | nazobljene | |
Ročaj | s prevleko iz umetne mase | |
Material | Posebno orodno jeklo | |
Površina | Klešče črno atramentirane, glava polirana | |
brez iskrenja | Ne | |
Vrsta izdelka | Večfunkcijske klešče |
Številka izdelka | 701500 160 | |
EAN/GTIN | 4003773040996 | |
Številka proizvajalca | 03 01 160 |