Vyražeč závlaček 103x5,9mm

Č. pol.: 70090008
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždne
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyrážač závlačiek

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70090008
EAN/GTIN 4018754040841
Číslo výrobcu 70090008
Číslo L L60010 4246

Popis

Popis:

  • S vodicím pouzdrem

Charakteristika:

  • Průměr stopky nástroje: 10 mm
  • Průměr hrotu nástroje: 5,9 mm
  • Délka [mm): 103 mm
  • Hmotnost: 47 g