Taille du chasse-goupilles 8 * D. Pointe de l'outil mm D. Queue de l'outil 10 mm

Réf.: 70090008
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 70090008
EAN / GTIN 4018754040841
Réf. fabricant 70090008
Article hors catalogue L60010 4246

Description

Description:

  • Avec manchon de guidage

Caractéristique(s):

  • Diamètre de la tige de l'outil: 10 mm
  • Diamètre de la pointe de l'outil: 5,9 mm
  • Longueur mm (L): 103 mm
  • Poids: 47 g