Plochý sekáč B.15 mm D.125 mm

Č. pol.: 70020002
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Sekáč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 70020002
EAN/GTIN 4018754040339
Číslo výrobcu 70020002
Číslo L L60010 5004

Popis

Popis:

  • DIN 6453
  • plochý ovál
  • Chrom vanadium, stříbrná lakovaná

Charakteristika:

  • Výška mm (h): min. 9 mm
  • Délka [mm): min. 125 mm
  • Hmotnost: 96 g
  • Šířka mm (b): min. 14 mm