• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Flachmeißel B.15mm L.125mm

Artikel-Nr.: 70020002
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
Produktart Meißel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 70020002
EAN / GTIN 4018754040339
Herstellernummer 70020002
L-Nummer L60010 5004

Beschreibung

Beschreibung:

  • DIN 6453
  • flachoval
  • Chrom-Vanadium, silber lackiert

Merkmal:

  • Höhe mm (h): min. 9 mm
  • Länge mm (L): min. 125 mm
  • Gewicht: 96 g
  • Breite mm (b): min. 14 mm