Scotch® Box Sealing Tape 309

Č. pol.: 7000095599
  • Minimálne množstvo objednávky 22 kusov
  • Kroky objednávky: 22 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.

Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Lepiaca páska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 7000095599
EAN/GTIN 08021684390173
Číslo výrobcu 7000095599

Popis

Prevedenie:

Barva produktu: Transparentní
Akrylátové lepidlo s polypropylenovou podložkou zajišťuje spolehlivou a vysoce kvalitní práci
Vhodné pro archivační aplikace díky odolnosti proti UV záření bez zažloutnutí
Vysoká odolnost vůči opotřebení
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky

Popis:

Scotch® Packaging Tape 309 je ideální pro použití na lehké kartonové a fóliové obaly. Skládá se z biaxiálně nataženého polypropylenového podkladu a disperzního lepidla na akrylové bázi, které lze po krátké době aplikace z některých povrchů odstranit, aniž by zanechalo stopy. Díky odolnosti proti UV záření a vlhkosti jej lze používat i ve venkovním prostředí. Kromě toho je jeho odolnost proti oděru a střihu zárukou dlouhodobé funkčnosti. Navzdory vysoké lepicí síle se vyznačuje snadným a tichým odvíjením. Zejména s ručními dávkovači Scotch® H-150 a H-180 je aplikace na lepený povrch snadná. Získáte tak odolný a bezpečný obal se schválením FDA.

Charakteristika:

Univerzální balicí páska pro cenově citlivé aplikace s nízkou hmotností / cenově dostupnou a spolehlivou balicí páskou pro lehké balení
Akrylátové lepidlo s polypropylenovým nosičem poskytuje spolehlivou, vysoce kvalitní práci//odvalování s nízkým šumem
Vynikající přilnavost k recyklovaným ochranným krytům nebo dřevovláknitím// vhodná pro archivační aplikace díky odolnosti proti UV záření bez zažloutnutí
Podmíněná odolnost vůči UV záření a zežloutnutí, vhodná pro archivační aplikace// Vysoká odolnost proti opotřebení
Vynikající přilnavost k recyklovaného maskovacího papíru nebo dřevovláknité desky// Vysoká odolnost vůči okraje a roztržení
Univerzální balicí páska pro aplikace citlivé na náklady

Poznámka:

Pro utěsnění lehkých kartonů