Execuţie:
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri cu cerințe de greutate redusă
Adezivul acrilic cu suport din polipropilenă asigură o performanță fiabilă și de înaltă calitate
Potrivit pentru aplicații de arhivare datorită rezistenței la lumina UV fără îngălbenire
Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de mascare reciclată sau la cartonul de fibre
Descriere:
Scotch® Packaging Tape 309 este ideală pentru utilizarea pe ambalaje ușoare din carton și folie. Acesta constă dintr-un suport de polipropilenă întinsă bi-axial și un adeziv în dispersie pe bază de acril care poate fi îndepărtat de pe unele suprafețe după un timp scurt de aplicare, fără a lăsa reziduuri. Datorită rezistenței sale la UV și la umiditate, poate fi utilizat și în exterior. În plus, rezistența sa la abraziune și forfecare asigură o funcționalitate de lungă durată. În ciuda puterii sale adezive ridicate, banda se caracterizează printr-o derulare ușoară și silențioasă. În special cu distribuitoarele manuale Scotch® H-150 și H-180, aplicarea pe suprafața care urmează să fie lipită se face fără efort. Acest lucru vă oferă un ambalaj rezistent și sigur, cu aprobarea FDA.
Caracteristică:
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri cu cerințe de greutate redusă// Bandă de ambalare accesibilă și fiabilă pentru ambalaje ușoare
Adezivul acrilic cu suport din polipropilenă asigură o performanță fiabilă și de înaltă calitate// Derulare cu zgomot redus
Aderență excelentă la husele de protecție reciclate sau la plăci din fibră de sticlă// Potrivit pentru aplicații arhivistice datorită rezistenței la lumina UV fără îngălbenire
Rezistență limitată la razele UV și la îngălbenire, potrivit pentru aplicații de arhivă// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Aderență excelentă la hârtia de protecție reciclată sau la cartonul de fibre// Rezistență ridicată la margini și la rupere
Bandă de ambalare de uz general pentru aplicații sensibile la costuri
Notă:
Pentru sigilarea cutiilor de carton ușoare